1/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 7/32″

Cikkszám: 12400A 7/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12400A 7/32
EAN / GTIN 4991644300327
Gyártó száma 12400A 7/32

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 23 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 9,4 mm
Hosszúság: 4 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/32″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz