{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,4 mm | |
⌀ tartomány | 11,4 mm - 11,99 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 715 mm | |
Szár | DIN 6535 HB | |
belső hűtés | Igen, min. 40 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Teljes hossz L | 800 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 124008 11,4-X | |
EAN / GTIN | 4067263515494 | |
Gyártó száma | 124008 11,4-X |