{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
⌀ tartomány | 4 mm - 4,99 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Csúcsszög | 125 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 540 mm | |
Szár | DIN 6535 HB | |
belső hűtés | Igen, min. 40 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Teljes hossz L | 600 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 124006 4-X | |
EAN / GTIN | 4067263328964 | |
Gyártó száma | 124006 4-X |