HM egyélű fúró Teljes hossz L 500 mm 12 mm

Cikkszám: 124005 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Vágóélek száma Z: 1
  • Csúcsszög: 125
  • Szár: DIN 6535 HB

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Vágóélek száma Z 1
Csúcsszög 125 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 415 mm
Szár DIN 6535 HB
belső hűtés Igen, min. 40 bar-ral
Vezetőfúró szükséges igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 433 mm
Teljes hossz L 500 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 124005 12
EAN / GTIN 4067263121596
Gyártó száma 124005 12

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyélű, egyenes hornyú mélyfurat fúró max. 1000 mm-es fúrási mélységhez standard kivitelben, valamint akár 6000 mm-ig külön ajánlatkérésre. A fúrófejen lévő univerzális kialakítású palásforma lehetővé teszi a folyamatbiztos munkavégzést anyagok széles körében.

Figyelem:

A mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához előzetes 4×D vezetőfurat szükséges a 122736 sz. vezetőfúróval, valamint nagyobb átmérőkhöz 231605 sz. vezetőfúróval, ill. alumíniumhoz a 122606 sz. vezetőfúróval. A > 50×D mély furatok esetén a szerszámot 50×D távolságokban egy kerettel kell megtámasztani. A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg. Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC. > 40 bar hűtőfolyadék-nyomás javasolt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz