{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 25×D | |
Tűrés névleges ⌀ | j6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 138 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 234,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Forgácshorony hossza Lc | 248 mm | |
Teljes hossz L | 294 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123893 9 | |
EAN / GTIN | 4062406268633 | |
Gyártó száma | 123893 9 |