{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | p6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h5 | |
belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,21 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123886 7 | |
EAN / GTIN | 4062406300173 | |
Gyártó száma | 123886 7 |