Leírás:
Ezzel a tárcsával olyan precíz terméket kap, amely többször megnöveli a láncfűrészek élettartamát. A termék profilsugara a tárcsa szélességének fele, és tökéletesen illeszkedik a fog alapsugarához. Ezt a szerszámot 140 mm átmérőjű, 1F alakú élprofillal kapja, száraz csiszoláshoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1 F.
- Gabonaméret: 54.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: 50A 541 K5A V217
- Méret (Mé x Mé x Ma): 140 x 3,8 x 12 mm
- Átmérő: 140 mm
- Vastagság: 3,8 mm
- Furat: 12 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
Előny:
- Nagy profilpontosság
- Precíz csiszolás
- Egyénileg választható
Felhasználás:
- Acél láncfűrészek élezéséhez