{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 30×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Forgácshorony hossza Lc | 70 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123695 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197320384 | |
Gyártó száma | 123695 2,3 |