{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 16×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA, h6 | |
Innenkühlung | Igen, 40 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Pilotbohrer notwendig | Igen, vezetőfúró | |
Forgácshorony hossza Lc | 42 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123688 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197584465 | |
Gyártó száma | 123688 2,3 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |