Munkavédelmi félcipő LENNY S2, méret 37

Cikkszám: 12320-37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12320-37
EAN / GTIN 4035877958181
Gyártó száma 12320-37

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét
  • Antisztatikus puha gyapjú talpbetét
  • PU/PU járótalp NEW BASIC
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • EN ISO 20345 S2 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz