{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 161 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 182 mm | |
Teljes hossz L | 230 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,65 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Gyártó száma | 123179 14 |