{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 10×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 210 mm | |
Teljes hossz L | 262 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123110 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406080198 | |
Gyártó száma | 123110 16,06-X |