{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197449641 | |
Gyártó száma | 123107 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
303,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
424,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
419,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
213,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld | sárga | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |