{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 12,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 114,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 133 mm | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123103 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960726 | |
Gyártó száma | 123103 12,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
306,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
525,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
525,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
428,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
428,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
306,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
306,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 114,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |