{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 112,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 131 mm | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123102 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458858 | |
Gyártó száma | 123102 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
526,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
526,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
387,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 178 | 178 | 230 |
Névleges ⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 131 | 131 | 182 |
Szár ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |