{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123010 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197572134 | |
Gyártó száma | 123010 4,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 4,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
147,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |