Külső mikrométer fogszélesség méréshez edzett acél tárcsákkal, 2-3″, tárcsa=20 mm

Cikkszám: 123-127
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123-127
EAN / GTIN 4946368013251
Gyártó száma 123-127
L-szám L40010 14711

Leírás

Leírás:

Ez a mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkező külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyenes és ferde fogazású fogaskerekek fogszélességének mérésére Süllyesztett és nehezen hozzáférhető jellemzők mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 2 - 3″
Pontosság: ±0,0003″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0003″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz