Külső mikrométer fogszélesség méréshez keményfém tárcsákkal, 0-25 mm, tárcsa=20 mm

Cikkszám: 123-113
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123-113
EAN / GTIN 4946368013114
Gyártó száma 123-113
L-szám L40010 7576

Leírás

Leírás:

Ez a mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkező külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyenes és ferde fogazású fogaskerekek fogszélességének mérésére Süllyesztett és nehezen hozzáférhető jellemzők mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Megjegyzések: Korongok keményfém hegyűek
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz