Külső mikrométer fogszélesség méréshez edzett acél tárcsákkal, 100-125 mm, tárcsa=30 mm

Cikkszám: 123-105
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 123-105
    EAN / GTIN 4946368013039
    Gyártó száma 123-105
    L-szám L40010 2453

    Leírás

    Leírás:

    Ez a mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkező külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyenes és ferde fogazású fogaskerekek fogszélességének mérésére Süllyesztett és nehezen hozzáférhető jellemzők mérésére.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 100 - 125
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±7 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz