Külső mikrométer fogszélesség méréshez edzett acél tárcsákkal, 0-25 mm, tárcsa=20 mm

Cikkszám: 123-101
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 123-101
    EAN / GTIN 4946368012995
    Gyártó száma 123-101
    L-szám L40010 2532

    Leírás

    Leírás:

    Ez a mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkező külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyenes és ferde fogazású fogaskerekek fogszélességének mérésére Süllyesztett és nehezen hozzáférhető jellemzők mérésére.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz