{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 4,801 mm - 5,960 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 5×D | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 | |
Gyártó száma | 122797 4,801-X |