{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Gyártó száma | 122736 18,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
635,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
529,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
584,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
487,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
421,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
351,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
569,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
474,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
883,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
735,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | zöld | sárga | zöld | piros | rózsaszín |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |