{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 145 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122725 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200961 | |
Gyártó száma | 122725 4,71-X |