{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 16,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 93 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122715 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197788757 | |
Gyártó száma | 122715 16,5 |