GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 11,8 mm

Cikkszám: 122715 11,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Névleges ⌀ DC 11,8 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537
    Kivitel 6×D
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 135 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 53,3 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés Igen, 25 bar-ral
    Forgácsolási stratégia HPC
    Semi-Standard igen
    Forgácshorony hossza Lc 71 mm
    Teljes hossz L 118 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,28 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122715 11,8
    EAN / GTIN 4045197788559
    Gyártó száma 122715 11,8

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    200
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
    • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
    • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
    • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

    A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozícionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 122716 számmal rendelje meg.
    HE alak: a 122715 + 129100HE számmal rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz