VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,6mm

Cikkszám: 122681 6,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,6 mm
Bevonat TiAlSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 43,1 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122681 6,6
EAN / GTIN 4062406791858
Gyártó száma 122681 6,6

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten titán- és nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a hosszabb élettartam érdekében egyidejűleg optimális furatminőség és nagyon csekély sorjaképződés.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 6,6mm

VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
85,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
55,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
belső hűtés Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral igen, 25 bar-ral
Névleges ⌀ DC 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Szabvány DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Szerszámanyag VHM VHM VHM
Tűrés névleges ⌀ m7 m6 m7
Ajánlott Maximális furatmélység L2 43,1 mm 43,1 mm 43,1 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz