{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122670 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079017 | |
Gyártó száma | 122670 10,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró, FS típus, hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
304,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
253,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
217,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
181,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
191,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
151,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
126,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
248,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
207,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |