{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Gyártó száma | 122642 6,5 |