{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122630 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078379 | |
Gyártó száma | 122630 8,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 8,06-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
110,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
92,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
157,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
131,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
116,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
97,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
165,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
137,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
244,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
203,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
176,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
147,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | zöld | piros | piros | sárga | rózsaszín | zöld |
Teljes hossz L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |