{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,3 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | p6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,28 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122608 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197568724 | |
Gyártó száma | 122608 3,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
678 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
88,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | sárga | kék | zöld | zöld | piros |
Névleges ⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |