{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | p6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,36 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122606 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197568151 | |
Gyártó száma | 122606 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
104,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
112,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
108,78 €
39,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
102,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | p6 | m6 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |