VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 9,8 mm

Cikkszám: 122602 9,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 9,8 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537
    Kivitel 6×D
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 135 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 46,3 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés Igen, 25 bar-ral
    Forgácsolási stratégia HPC
    Semi-Standard igen
    Forgácshorony hossza Lc 61 mm
    Teljes hossz L 103 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Szártűrés h6
    Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,55 mm/ford.
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122602 9,8
    EAN / GTIN 4045197753076
    Gyártó száma 122602 9,8

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    360
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA Akril
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb generációs DLC sp2 bevonat acsekély súrlódási együtthatóval kitűnő forgácselvezetést eredményez. Alumínium anyagok nagy teljesítményű megmunkálásához. A furat nagy mértékben egytengelyű és körkörös a 6 vezetőélnek köszönhetően.
    1 – 1,5 méret 4 vezetőszalaggal.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 122603 számmal rendelje meg.
    HE alak: a 122602 + 129100HE számmal rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz