{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122508 13 | |
EAN / GTIN | 4045197836359 | |
Gyártó száma | 122508 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE 13
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
391,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
306,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Csúcsszög | 140 | 140 | 135 | 135 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |