{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122507 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197832573 | |
Gyártó száma | 122507 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 12,5
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
218,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
112,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Teljes hossz L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |