{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122505 16 | |
Gyártó száma | 122505 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
176,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
259,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |