{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 2,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 13 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122504 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197825551 | |
Gyártó száma | 122504 2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,2
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
37,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
71,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 2,2 | 2,2 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 13 | 20 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 | 16,7 |