{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
⌀ tartomány | 4,71 mm - 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122502 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406661762 | |
Gyártó száma | 122502 4,71-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 4,71-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
31,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 4,71-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
124,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 4,71-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
124,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
47,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
39,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
36,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
30,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
45,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
38,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | nem | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem | Igen, 25 bar-ral |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Csúcsszög | 140 fok | 145 fok | 145 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |