HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 4

Cikkszám: 122501 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 18 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122501 4
EAN / GTIN 4045197824295

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil biztosítják a jó forgácselvezetést. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást biztosít.
Acélokhoz teljes körűen használható a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a különösen kopásálló bevonat kombinációjának köszönhetően.
1,9 ⌀-ig 4 köszörült felülettel, 2 ⌀-től kúppalást köszörüléssel.
Erős mag és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122502 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122503 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz