{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122492 20 | |
EAN / GTIN | 4067263011620 | |
Gyártó száma | 122492 20 |