{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122491 18 | |
EAN / GTIN | 4067263008385 | |
Gyártó száma | 122491 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
221,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
241,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlTiN | TiN | TiAlN |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |