HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB 17,7 mm

Cikkszám: 122491 17,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Inox
    Névleges ⌀ DC 17,7 mm
    Bevonat AlTiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537 K
    Kivitel 4×D
    Tűrés névleges ⌀ m7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 140 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 46,5 mm
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés igen, 25 bar-ral
    Forgácshorony hossza Lc 73 mm
    Teljes hossz L 123 mm
    Szár ⌀ Ds 18 mm
    Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,18 mm/ford.
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122491 17,7
    EAN / GTIN 4067263008378
    Gyártó száma 122491 17,7

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten rozsdamentes és saválló acéloknál.
    Egyenes fő forgácsolóél optimalizált vágóél kialakítással a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a kiváló forgácselvezetés érdekében. Megnövelt kopásállóság a továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak és a magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak köszönhetően.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz