HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,8 mm

Cikkszám: 122490 2,8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Névleges ⌀ DC 2,8 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 12,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácshorony hossza Lc 17 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122490 2,8
EAN / GTIN 4067263003953
Gyártó száma 122490 2,8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten rozsdamentes és saválló acéloknál.
Egyenes fő forgácsolóél optimalizált vágóél kialakítással a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a kiváló forgácselvezetés érdekében. Megnövelt kopásállóság a továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak és a magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122491 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122492 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz