{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f Inconel®-ben | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122430 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197537812 | |
Gyártó száma | 122430 17,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 17,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
444,92 €
126,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
360,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
181,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Csúcsszög | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |