Cső satu, max. 200 mm

Cikkszám: 1224.150E
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
    Termék fajtája Csősatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1224.150E
    EAN / GTIN 3148519276664
    Gyártó száma 1224.150E
    L-szám L60130 9009

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Gömbölyű öntöttvasból készült fogó, törőterhelés legalább 700 N/mm²
    • A prizmás vezető/kivehető pofa nagy csapágyfelülete: A hajlításmentes vezető biztosítja a fogó működését még nagy terhelés esetén is
    • Cserélhető párhuzamos pofák. Nagy kopásállóság, keménység 48/53 HRc
    • Kivehető, V alakú pofák a csövek befogásához. Keménység 40/46 HRc
    • Beállítás 2 speciális csavarral, holtjáték-beállítással
    • működtető orsó csiszolva.

    Jellemző:

    • A max. [mm]: 200
    • B [mm]: 95
    • H [mm]: 183
    • H1 [mm]: 94
    • L [mm]: 460
    • L1 [mm]: 154
    • L2 [mm]: 60
    • L3 [mm]: 91
    • [kg]: 17.26

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz