Satu,360 fokban forgatható, építkezéshez és karbantartáshoz való csőváz

Cikkszám: 1224.125
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
    Termék fajtája Párhuzamsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1224.125
    EAN / GTIN 3148519276152
    Gyártó száma 1224.125
    L-szám L60130 7853

    Leírás

    Leírás:

    • Gömbölyű öntöttvasból készült, törőterhelés legalább 700 N/mm².A prizmavezetés/mozgatható pofa nagy csapágyfelülete: a hajlításmentes vezetés biztosítja a Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm működését még nagy terhelés esetén is.Cserélhető párhuzamos pofák. Nagy kopásállóság, keménység 48/53 HRc.Kivehető, V alakú pofák a csövek befogásához
    • Keménység 40/46 HRc
    • Megoldás 2 speciális csavarral, holtjáték-beállítással
    • Burított működtetőorsó

    Jellemző:

    • A max [mm]: 150 B [mm]: 75 H [mm]: 178 H1 [mm]: 83 L [mm]: 380 L1[mm]: 127 L2[mm]: 53 L3[mm]: 76 [kg]: 12,84

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz