{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 3,6 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122391 3,6 | |
EAN / GTIN | 4067263006350 | |
Gyártó száma | 122391 3,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
48,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
34,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
52,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Névleges ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 135 fok | 135 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |