{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,2 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122355 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197393050 | |
Gyártó száma | 122355 7,9 |