VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 13,8

Cikkszám: 122340 13,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 13,8 mm
    Bevonat TiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537 K
    Kivitel 4×D
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 140 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 39,3 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés Igen, 25 bar-ral
    Semi-Standard igen
    Forgácshorony hossza Lc 60 mm
    Teljes hossz L 107 mm
    Szár ⌀ Ds 14 mm
    Szártűrés h6
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,26 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122340 13,8
    EAN / GTIN 4045197045119
    Gyártó száma 122340 13,8

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    240
    Acél < 500 N/mm²
    P
    110
    Acél < 750 N/mm²
    P
    90
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
    Az ajánlott utódtermék a 122504 sz.
    A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 122345 számot adja meg.
    HE alak: a 122355 számot adja meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz