{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,3 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122307 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197756473 | |
Gyártó száma | 122307 3,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
82,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
34,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
71,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |