{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,2 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197040008 | |
Gyártó száma | 122100 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró extra rövid 9,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
39,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9,9 | 9,9 |
Szabvány | DIN 6539 | DIN 6537 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Csúcsszög | 118 | 140 |
Szár ⌀ Ds | 9,9 | 10 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,2 | 46,2 |